›

Asciugacapelli filo compatto 2 velocità 3 temperature bagno

Cod. Rexel VR0000070927
Cod. Produttore 0000070927
Cod. EAN 8010300709277

Informazioni principali

  • Serie: VORTPHON 1600
  • Tensione: Corrente continua
  • Motore: Durata 800 ore
  • Materiale: ABS antiurto bianco
  • Regolazione: 2 portate aria
  • Temperatura: 25°-80°C
  • Spegnimento: Automatico pulsante
  • Funzione: COOL aria tiepida

Descrizione del prodotto

Asciugamani/asciugacapelli di colore bianco con potenza regolabile su due stadi. Dotato di commutazione manuale della tensione e di un sistema di raffreddamento a uno stadio, garantisce prestazioni affidabili e controllo semplice. Design compatto e funzionale ideale per l’installazione in ambienti bagno. Descrizione del produttore: • Involucro della pistola erogatrice stampato in ABS antiurto, colore bianco, RAL 9010. • Supporto a parete in colore bianco, RAL 9010. • Motore in corrente continua di elevata qualità, caratterizzato da dimensioni e peso contenuti, adatti all’impiego in asciugacapelli compatti, ed in grado di assicurare una durata media pari a 800 ore. • Resistenza elettrica ad onda protetta termicamente da limitatore termico a ripristino automatico. • Spegnimento automatico al rilascio del pulsante. • Tasto di regolazione, per la selezione della modalità di utilizzo preferita tra le opzioni disponibili (2 livelli di portata d’aria + 3 livelli di temperatura del flusso erogato: 25 °C, 60 °C, 80 °C). • Funzione COOL, in grado di generare un getto d’aria tiepida. • Interruttore di sicurezza acceso/spento integrato nel supporto, per spegnere l’apparecchio quando richiesto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

245 mm

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

altezza

240 mm

profondità

115 mm

numero di stadi di potenza

2

stadio di raffreddamento

commutazione della tensione

Manuale

diffusore

potenza allacciata

1600 W

colore di base

Bianco

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Asciugacapelli filo compatto 2 velocità 3 temperature bagno