›

Asciugacapelli filo compatto 1200W con supporto parete bianco

Cod. Rexel VR0000070926
Cod. Produttore 0000070926
Cod. EAN 8010300709260

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1200 W
  • Potenza selezionabile: 600 / 1200 W
  • Motore: corrente continua
  • Durata motore: 800 ore
  • Involucro: ABS antiurto
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Spegnimento: automatico
  • Serie: VORTPHON

Descrizione del prodotto

Asciugacapelli da parete di colore bianco, dotato di due stadi di potenza e un stadio di raffreddamento. Il dispositivo presenta una commutazione della tensione manuale, garantendo un utilizzo semplice e pratico. Ideale per ambienti che richiedono un’asciugatura rapida e funzionale, unisce efficienza e design compatto. Descrizione del produttore: • Involucro della pistola erogatrice stampato in ABS antiurto, colore bianco, RAL 9010. • Supporto a parete in colore bianco, RAL 9010. • Motore in corrente continua di elevata qualità, caratterizzato da dimensioni e peso contenuti, adatti all’impiego in asciugacapelli compatti, ed in grado di assicurare una durata media pari a 800 ore. • Resistenza elettrica ad onda protetta termicamente da limitatore termico a ripristino automatico. • Spegnimento automatico al rilascio del pulsante. • 2 potenze, selezionabili a 600 e a 1200 W, per l’unica velocità selezionabile. • Interruttore di sicurezza acceso/spento integrato nel supporto, per spegnere l’apparecchio quando richiesto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

245 mm

Tipologia

Asciugamani/asciugacapelli

altezza

240 mm

profondità

115 mm

numero di stadi di potenza

2

stadio di raffreddamento

commutazione della tensione

Manuale

diffusore

potenza allacciata

1200 W

colore di base

Bianco

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Asciugacapelli filo compatto 1200W con supporto parete bianco