Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12451
Cod. Produttore
0000012451
Cod. EAN
8010300124513

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di interruttore a cordicella per un facile utilizzo. Il prodotto offre un grado di protezione IPX4, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua, ideale per ambienti umidi. Design compatto e funzionale, adatto per il ricambio d'aria in spazi domestici o professionali. Descrizione del produttore: • Modello per installazione a finestra/parete.• Versione comandata tramite interruttore a filo montato a bordo del ventilatore.• Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”.• Diametro nominale 230 mm.• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

480 METROC_ORA

larghezza nominale

230 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 230 mm ABS UV resistente civile residenziale