Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12456
Cod. Produttore
0000012456
Cod. EAN
8010300124568

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da incasso
Ventilatore assiale da incasso con corpo in plastica di colore bianco, progettato per garantire un'efficace ventilazione con grado di protezione IPX4. Il prodotto presenta una composizione standard e si distingue per la sua affidabilità e facilità di installazione in ambienti che richiedono protezione contro gli spruzzi d’acqua. Ideale per applicazioni elettriche dove è necessaria una soluzione compatta e funzionale. Descrizione del produttore: • Modello per installazione ad incasso nel muro.• Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).• Serranda ad azionamento automatico: impedisce l’ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.• Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”• Diametro nominale 230 mm.• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

680 METROC_ORA

larghezza nominale

230 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione e sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale incasso muro 230 mm UV resistente