› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore elicoidale muro finestra 230 mm UV resistente

Cod. Rexel VR12455
Cod. Produttore 0000012455
Cod. EAN 8010300124551

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 230 mm
  • Motore termicamente protetto
  • Girante elicoidale profilo alare
  • Materiale: ABS resistente UV
  • Serranda con azionamento automatico
  • Installazione: finestra/parete
  • Certificazioni: IMQ e IMQ PERFORMANCE
  • Serie: 230/9 AR-LL-S

Descrizione del prodotto

Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IPX4, che lo rende adatto all'uso in ambienti con presenza di umidità. Il design standard e funzionale lo rende ideale per installazioni in ambito elettrico, assicurando durata e affidabilità. Descrizione del produttore: • Modello per installazione a finestra/parete.• Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).• Serranda ad azionamento automatico: impedisce l’ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.• Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”.• Diametro nominale 230 mm.• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

700 METROC_ORA

larghezza nominale

230 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione e sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore elicoidale muro finestra 230 mm UV resistente