Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12452
Cod. Produttore
0000012452
Cod. EAN
8010300124520

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Ventilatore assiale da parete di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per applicazioni murali o tubolari, offre un grado di protezione IPX4 che garantisce resistenza agli spruzzi d’acqua. Il design standard assicura un funzionamento efficiente e affidabile, ideale per il ricambio d’aria in ambienti domestici o professionali. La combinazione di materiali di qualità e la tipologia assiale permettono un’ottima ventilazione mantenendo un’estetica semplice e funzionale. Descrizione del produttore: • Modello per installazione a finestra/parete.• Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).• Serranda ad azionamento automatico: impedisce l’ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.• Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”.• Diametro nominale 230 mm.• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

480 METROC_ORA

larghezza nominale

230 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Ventilazione e sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro reversibile 230 mm UV resistente