Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12611
Cod. Produttore
0000012611
Cod. EAN
8010300126111

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro
Ventilatore assiale da parete o tubolare con corpo in plastica di colore bianco, dotato di interruttore a cordicella per un facile utilizzo. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IPX4, che lo rende resistente agli spruzzi d'acqua. Ideale per ambienti che richiedono un ricambio d'aria costante e affidabile, con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: • Modello per installazione a finestra/parete.• Versione comandata tramite interruttore a filo montato a bordo del ventilatore.• Costruzione in resina plastica ABS resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole “UV resistant”.• Diametro nominale 150 mm.• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Con interruttore a cordicella

colore

Bianco

Tipologia

Assiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

235 METROC_ORA

larghezza nominale

150 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 150 mm ABS UV resistente civile residenziale