›

Asciugacapelli tubo ABS 2 velocità motore termico bagno

Cod. Rexel VR0000070914
Cod. Produttore 0000070914
Cod. EAN 8010300709147

Informazioni principali

  • Serie: VORTDRY
  • Materiale coperchio: ABS
  • Bocchetta erogatrice: ABS ergonomica
  • Rivestimento termico: Polipropilene (PP)
  • Tubo flessibile: PU spiralato
  • Motore: Collettore, 2 velocità
  • Protezione resistenza: Termofusibile e limitatore
  • Funzione timer: Scheda elettronica

Descrizione del prodotto

Asciugamano elettrico Vortice di colore bianco, dotato di interruttore temporizzato per un utilizzo controllato e sicuro. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per ambienti che richiedono una soluzione pratica e funzionale per l'asciugatura delle mani, combina efficienza e design compatto. Descrizione del produttore: • Coperchio frontale, flangia posteriore e coclea interna in materiale plastico (ABS). • Bocchetta erogatrice in ABS, di forma adatta a favorirne la confortevole e salda impugnatura anche con mani bagnate, e la cui geometria interne è ottimizzata per concentrare il getto d’aria in uscita, evitando perniciosi accumuli di calore. • Rivestimento termoisolante interno alla bocchetta erogatrice (per evitare il fastidio del contatto con superfici a temperatura elevata, in caso di utilizzo protratto nel tempo del prodotto) in polipropilene (PP) • Tubo flessibile spiralato in PU. • Motore a collettore di elevata qualità, con protettore termico incorporato, a due velocità, per il miglior compromesso tra velocità di asciugatura e comfort d’uso, abbinata ad una girante assiale studiata per produrre un efficace flusso d’aria. • Resistenza elettrica ad aghi protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile. • Scheda elettronica, integrante la funzione timer, progettata per garantire il regolare funzionamento nel tempo del prodotto, al riparo da interferenze esterne possibile causa di funzionamenti anomali o rotture.

Caratteristiche tecniche

larghezza

220 mm

altezza

290 mm

profondità

112 mm

controllo

Interruttore temporizzato

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata

700 W

contamonete

No

colore di base

Bianco

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Asciugacapelli tubo ABS 2 velocità motore termico bagno