Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR21137
Cod. Produttore
0000021137
Cod. EAN
8010300211374

Informazioni di prodotto

VORT T
Il regolatore di ventilazione VORT-T è un dispositivo a parete di colore grigio, progettato per il controllo preciso della velocità di ventilatori monofase. Dotato di un comando a pulsante, consente una gestione semplice e intuitiva della ventilazione, garantendo un funzionamento affidabile e continuo. La sua interfaccia con display digitale e indicatori luminosi permette un monitoraggio immediato e una regolazione efficiente della velocità differenziale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono un controllo accurato del flusso d’aria. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità multiplo per ventilatori a soffitto Vortice HVLS SUPER BLADE. Permette il controllo di fino a 20 ventilatori in modalità manuale o automatica , in funzione della temperatura registrata dalla sonda integrata o della velocità del vento misurata dall'anemometro WP. Alimentazione monofase 230 V / 50 Hz. Involucro per installazione a parete.

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

con sensore di temperatura

numero di fasi

1

illuminazione

Illuminato (on)

profondità

78 mm

altezza

160 mm

larghezza

110 mm

colore

Grigio

tipo di comando

Pulsante

tipo di montaggio

A parete

Produttore

Regolatore velocità multiplo ventilatori soffitto Vortice HVLS parete