Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12009
Cod. Produttore
0000012009
Cod. EAN
8010300120096

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto a risparmio energetico
Ventilatore radiale da parete o tubolare, caratterizzato da una struttura in plastica bianca resistente e dal grado di protezione IPX4, che garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti con presenza di umidità. Progettato per applicazioni standard, assicura un'ottima ventilazione grazie alla sua tipologia radiale, ideale per il ricambio d'aria in spazi abitativi e lavorativi. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, offrendo performance efficienti e durature. Descrizione del produttore: ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA CONDOTTO A RISPARMIO ENERGETICO.

Caratteristiche generali del prodotto• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 100 mm.• Motore a 2 velocità termicamente protetto, montato su supporti con cuscinetti a sfera, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.• Portata minima 44 m3/hPortata massima 140 m3/h• Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. • Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Bocca di mandata verticale con boccaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore.• Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.• Sicurezza e prestazio|ni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

140 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo condotto risparmio energetico 100mm resina UV