› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Aspiratore centrifugo incasso 100mm motore EC alta efficienza timer intelligente

Cod. Rexel VR11974
Cod. Produttore 0000011974
Cod. EAN 8010300119748

Informazioni principali

  • Materiale: resina plastica UV
  • Diametro nominale: 100 mm
  • Motore: commutazione elettronica
  • Girante: centrifuga ad alta efficienza
  • Consumo: ridotto a parità prestazioni
  • Timer: intelligente con ritardo
  • Serie: VORT PRESS 240 LL I T
  • Funzionamento: avvio dopo 40 sec

Descrizione del prodotto

Ventilatore radiale da incasso in plastica di colore bianco, dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con grado di protezione IPX4, adatto all'uso in ambienti con presenza di umidità. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un?ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parit? di prestazione erogata. Dotato di Timer ?intelligente?: accesa la luce, l?apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40?

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

240 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Aspiratore centrifugo incasso 100mm motore EC alta efficienza timer intelligente