Descrizione del prodotto
Ventilatore radiale da incasso Vortice modello PRESS 240 LL I, caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con un grado di protezione IPX4, che assicura resistenza agli spruzzi d'acqua. La sua composizione standard e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta un'installazione incassata, combinando prestazioni affidabili e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?).
Diametro nominale 100 mm
Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un?ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parit? di prestazione erogata.
Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max. 65 mm).
Filtro metallico asportabile e lavabile.
Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
Dispositivo di segnalazione filtro saturo.
Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."