Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11977
Cod. Produttore
0000011977
Cod. EAN
8010300119779

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale VORT PRESS 220 LL di colore bianco, progettato per applicazioni a montaggio murale o tubolare. Realizzato con corpo in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4 contro spruzzi d’acqua, rendendolo adatto anche ad ambienti umidi. La composizione standard assicura affidabilità e performance costanti, ideale per il ricambio d’aria in spazi residenziali o commerciali. Il design compatto e la struttura robusta facilitano l’installazione e l’uso prolungato. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm. Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un?ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parit? di prestazione erogata. Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie). Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento. Bocca di mandata verticale con boccaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore. Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno. Dispositivo di segnalazione filtro saturo. Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

220 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo plastica 100mm motore EC silenzioso residenziale