Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11972
Cod. Produttore
0000011972
Cod. EAN
8010300119724

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso caratterizzato da un corpo in plastica di colore bianco e dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, è ideale per ambienti che richiedono una protezione contro gli spruzzi d’acqua. La sua struttura robusta e funzionale lo rende adatto all’installazione in pareti o soffitti, offrendo un’efficace ventilazione controllata e silenziosa. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm Motore a 2 velocit? termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Portata minima uscita posteriore: 55 m3/h Portata massima uscita posteriore: 118 m3/h Portata minima uscita laterale: 67 m3/h Portata massima uscita laterale: 140 m3/h Dotato di Timer ?intelligente?: accesa la luce, l?apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40?

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

140 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100mm 2 velocità timer intelligente