Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11971
Cod. Produttore
0000011971
Cod. EAN
8010300119717

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso Vortice modello PRESS 140 LL I, caratterizzato da corpo in plastica resistente e finitura bianca. Progettato per garantire un'efficiente ventilazione con un grado di protezione IPX4, che lo rende adatto anche ad ambienti con presenza di umidità. La composizione standard e il design funzionale assicurano facilità di installazione e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di estrazione aria robusto e performante. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm Motore a 2 velocit? termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Portata minima uscita posteriore: 55 m3/h Portata massima uscita posteriore: 118 m3/h Portata minima uscita laterale: 67 m3/h Portata massima uscita laterale: 140 m3/h Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max. 65 mm). Filtro metallico asportabile e lavabile. Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

140 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100mm 2 velocità silenzioso controsoffitto