Descrizione del prodotto
Ventilatore radiale di colore bianco, progettato per applicazione murale o tubolare. Realizzato con corpo in plastica resistente, è dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile per un controllo ottimale. Il prodotto garantisce un grado di protezione IPX4, assicurando resistenza agli spruzzi d'acqua e adatto a diverse condizioni ambientali. Ideale per il miglioramento della ventilazione in ambienti elettrici e civili. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?).
Diametro nominale 100 mm
Motore a 2 velocit? montato su supporti con cuscinetti a sfere, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti.
Portata minima: 55 m3/h Portata massima: 110 m3/h
Dotato di Timer ?intelligente?: accesa la luce, l?apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40?