Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11996
Cod. Produttore
0000011996
Cod. EAN
8010300119960

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Dotato di interruttore ad azione ritardata regolabile, offre un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto a installazioni in ambienti con presenza di umidità. Progettato per garantire un'efficace ventilazione con montaggio a parete, unisce funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche in diversi contesti. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm Motore a 2 velocit? termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Portata minima uscita posteriore: 60 m3/h Portata massima uscita posteriore: 120 m3/h Portata minima uscita laterale: 50 m3/h Portata massima uscita laterale: 100 m3/h Dotato di Timer ?intelligente?: accesa la luce, l?apparecchio inizia a funzionare dopo circa 40?

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

120 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100mm 2 velocità UV resistant timer intelligente