Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11995
Cod. Produttore
0000011995
Cod. EAN
8010300119953

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale da incasso caratterizzato da corpo in plastica resistente di colore bianco. Progettato per garantire un'ottima protezione con grado IPX4, adatto a installazioni in ambienti con presenza di umidità. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni standard di ventilazione, assicurando efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?). Diametro nominale 100 mm Motore a 2 velocit? termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere. Portata minima uscita posteriore: 60 m3/h Portata massima uscita posteriore: 120 m3/h Portata minima uscita laterale: 50 m3/h Portata massima uscita laterale: 100 m3/h Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Dotato di molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max. 65 mm). Filtro metallico asportabile e lavabile. Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

120 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo incasso 100 mm silenzioso resina UV resistente