Descrizione del prodotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in plastica di colore bianco, garantisce resistenza e leggerezza. Offre un grado di protezione IPX4, assicurando protezione contro spruzzi d'acqua. Ideale per ambienti che richiedono un'efficace ventilazione con elevate prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica resistente all?invecchiamento riconducibile all?esposizione al sole (?UV resistant?).
Diametro nominale 100 mm
Motore a 2 velocit? montato su supporti con cuscinetti a sfere, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti.
Portata minima: 55 m3/h Portata massima: 110 m3/h
Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).
Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
Bocca di mandata verticale con boccaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore.
Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
Controllabile in velocit? mediante regolatore Vortice."