Descrizione del prodotto
Ventilatore assiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un design moderno e compatto con finitura bianca. Realizzato in plastica resistente, garantisce un grado di protezione IPX4 che lo rende adatto a ambienti con presenza di umidità. Il prodotto unisce efficienza e affidabilità, ideale per garantire un corretto ricambio d'aria in spazi residenziali o commerciali mantenendo elevate prestazioni con consumi contenuti. La sua composizione standard lo rende versatile e semplice da installare, assicurando durata nel tempo e funzionalità costante. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale 100 mm• Motore EC brushless trifase, del tipo a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, capace di assicurare consumi particolarmente contenuti ed in grado di fornire 3 diversi valori di portata (i primi due impostabili in alternativa all’atto dell’installazione)• Portata compresa tra 11,7 m3/h e 42 m3/h