Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR11900
Cod. Produttore
0000011900
Cod. EAN
8010300119007

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale VORTICE modello VR11900, progettato per applicazione murale o tubolare. Realizzato in plastica resistente di colore bianco, garantisce un'installazione semplice e sicura. Il dispositivo presenta un grado di protezione IPX0 ed è caratterizzato da una composizione standard, ideale per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici e industriali. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto per diverse applicazioni di ventilazione radiale. Descrizione del produttore: • Costruzione in polistirene (PS).• Diametro nominale 100 mm.• Motore a condensatore, dotato di protettore termico.• Portata massima 90 m3/h.• Griglia di protezione e filtro in maglia di alluminio multistrato sulla parte frontale del prodotto, facilmente asportabili e lavabili.• Chiusura a farfalla per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.• Sicurezza e prestazioni certificati IMQ e IMQ Performance.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

90 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX0

Produttore

Aspiratore centrifugo polistirene 100mm 90m3/h residenziale