Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012214
Cod. Produttore
0000012214
Cod. EAN
8010300122144

Informazioni di prodotto

Recuperatore di calore da controsoffitto
Unità di ventilazione VORT Invisible Mini Top realizzata con corpo in acciaio, progettata per garantire un'efficiente ventilazione degli ambienti. Questo dispositivo combina robustezza e funzionalità, offrendo un sistema compatto e resistente ideale per applicazioni elettriche e di climatizzazione. La struttura in acciaio assicura durabilità e protezione contro l’usura, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un prodotto versatile e di qualità. Descrizione del produttore: Involucro in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco, comprensivo degli attacchi per il fissaggio delle staffe, in lamiera d’acciaio zincata, fornite di serie e necessarie all’installazione sospesa dell’apparecchio; particolari interni in polipropilene espanso (PPE). • Bocche di connessione alle tubazioni di aspirazione e mandata compatibili con diametri nominali pari a 100 mm e 125 mm. • 2 motori EC brushless, ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti; 3 velocità indipendentemente regolabili, gestite da un’elettronica di controllo in grado altresì di monitorare eventuali malfunzionamenti che vengono registrati nel microcontrollore presente a bordo macchina. • Scambiatore di calore ad elevata efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS). • By-pass meccanico, 100% filtrato, ad azionamento automatico. • Sensore di Umidità Relativa, per la gestione automatica della velocità di funzionamento. • Sistema ad attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. • Coppia di filtri ISO COARSE 45% (G3), posti in corrispondenza dei condotti di estrazione e mandata; in opzione sono disponibili filtri ISO COARSE 65% (G4) per il canale di estrazione, ePM10 50% (M5), ePM1 55% (F7) ed ePM1 80% (F9) per quello di mandata. • Gruppo comandi remoto a connessione filare, completo di display LCD, per: • il settaggio iniziale del prodotto. • l’avvio / l’arresto del prodotto. • la selezione manuale della velocità di funzionamento, tra quelle precedentemente impostate. • l’impostazione della funzione “BOOST ROOM LIGHT”: il prodotto passa automaticamente a Vmax, se collegato all’accensione della luce nel bagno. • la visualizzazione della velocità di funzionamento selezionata. • la visualizzazione dell’attivazione automatica del by-pass. • la visualizzazione dell’attivazione della procedura di defrosting. • la visualizzazione dell’attivazione automatica del pre-heater (opzionale) eventualmente installato. • l’impostazione del passaggio del funzionamento a Vmax, qualora abbinato ad un sensore di presenza (PIR). • la visualizzazione della condizione di filtri saturi • la visualizzazione di eventuali codici di errore. • Vaschetta di recupero condensa in resina plastica con sensore anti-tracimazione.

larghezza

484 mm

altezza

218 mm

profondità

440 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

110 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

100 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

90 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

75 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

55 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

40 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

100 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

64 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Produttore

Recuperatore calore controsoffitto 2 motori EC brushless controllo umidità