Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012432
Cod. Produttore
0000012432
Cod. EAN
8010300124322

Informazioni di prodotto

Recuperatore di calore decentralizzato
Il dispositivo di ventilazione VORT HRW 60 MONO EVO HCS WIFI è realizzato con un corpo in plastica resistente e progettato per garantire un’efficiente circolazione dell’aria negli ambienti interni. La sua struttura compatta e moderna integra un sistema di controllo intelligente HCS con connettività WiFi, permettendo una gestione semplice e personalizzata della ventilazione. Questo prodotto assicura un’ottima qualità dell’aria e comfort, unendo funzionalità avanzate a un design discreto e raffinato, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, dotata di modulo Wi-fi che permette di mettere in comunicazione tutti gli altri apparecchi installati senza ricorrere al tradizionale cablaggio. Particolarmente idoneo all'installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico e ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti. Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV. Diametro nominale: 160 mm. Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria). Modulo Wi-Fi in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra prodotti attraverso una rete locale di tipo “mesh”, che dà origine ad un sistema composto da unità che lavorano in modo coordinato e coerente. Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi. Sonda di umidità relativa integrata nel prodotto. Telecomando monodirezionale che consente di impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto. Nel dettaglio: Accensione e spegnimento; Selezione delle 5 modalità di funzionamento; Selezione delle velocità della ventola; Selezione del valore della soglia dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti impostabili al 50%, 65% e 80%); Attivazione della modalità “Night”; Segnalazione della condizione di filtri saturi. Cinque differenti modalità di funzionamento: Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore; Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estratta dall’ambiente; Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente. Automatica: il recuperatore gestisce automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di umidità relativa; “Night”: al calare della luce nella stanza il prodotto forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima, indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati. Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto. Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni. Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza.

larghezza

231 mm

altezza

200 mm

profondità

73 mm

Adatto per sensore di movimento

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

Con sensore integrato di umidità (RH)

Volume d'aria a 50 Pa max.

41 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

11 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

160 mm

Con telecomando/comando remoto wireless

Numero di collegamenti di aspirazione

1

Potenza assorbita in base alla norma EN

0,008 KILOWATT

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Produttore

Recuperatore calore decentralizzato Wi-Fi residenziale commerciale