Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012442
Cod. Produttore
0000012442
Cod. EAN
8010300124421

Informazioni di prodotto

Recuperatore di calore monostanza con modulo wifi
Il dispositivo VORT HRW 40 MONO EVO WIFI è un sistema di ventilazione meccanica controllata progettato per garantire un ricambio d'aria efficiente e continuo negli ambienti interni. Realizzato con corpo in plastica resistente, assicura durabilità e leggerezza. Dotato di connettività WiFi, permette un controllo semplice e intuitivo tramite dispositivi mobili, ottimizzando il comfort e il risparmio energetico. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto abitativo o lavorativo, offrendo prestazioni elevate nella gestione della qualità dell'aria. Descrizione del produttore: Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, dotata di modulo Wi-fi che permette di mettere in comunicazione tutti gli altri apparecchi installati senza ricorrere al tradizionale cablaggio. Particolarmente idoneo all'installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico e ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti. Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV. Diametro nominale: 160 mm. Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria). Modulo Wi-Fi in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra prodotti attraverso una rete locale di tipo “mesh”, che dà origine ad un sistema composto da unità che lavorano in modo coordinato e coerente. Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi. Comandi per accensione / spegnimento, per la regolazione della modalità di funzionamento e per la selezione delle velocità della ventola, posti a bordo macchina. Tre differenti modalità di funzionamento: Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore; Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata vien estratta dall’ambiente; Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente. Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. Spia di segnalazione dei filtri saturi visibile nella parte inferiore dello chassis, immediatamente dietro la cover frontale. Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto. Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni. Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza. Possibilità di asservimento a sensori remoti C-TEMP e C-HCS per la gestione automatica delle logiche di funzionamento.

larghezza

231 mm

altezza

200 mm

profondità

73 mm

Adatto per sensore di movimento

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

160 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

1

Produttore

Recuperatore calore monostanza Wi-Fi ventilazione residenziale