Descrizione del prodotto
La VORT HRW 40 MONO EVO HCS WIFI è una soluzione avanzata per il ricambio d'aria, progettata per garantire un'efficiente ventilazione controllata. Realizzata con corpo in plastica resistente, questa unità monoblocco combina funzionalità e design compatto, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Dotata di connettività WiFi, permette un controllo semplice e intuitivo tramite dispositivi smart, migliorando il comfort e la qualità dell'aria interna. La tecnologia HCS assicura un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico ottimale, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per il benessere ambientale. Descrizione del produttore: Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, dotata di modulo Wi-fi che permette di mettere in comunicazione tutti gli altri apparecchi installati senza ricorrere al tradizionale cablaggio. Particolarmente idoneo all'installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico e ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti.
• Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV.
• Diametro nominale: 160 mm.
• Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria).
• Modulo Wi-Fi in grado di stabilire una comunicazione reciproca fra prodotti attraverso una rete locale di tipo “mesh”, che dà origine ad un sistema composto da unità che lavorano in modo coordinato e coerente.
• Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi.
• Sonda di umidità relativa integrata nel prodotto.
• Telecomando monodirezionale che consente di impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto. Nel dettaglio:
• Accensione e spegnimento;
• Selezione delle 5 modalità di funzionamento;
• Selezione delle velocità della ventola;
• Selezione del valore della soglia dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti impostabili al 50%, 65% e 80%);
• Attivazione della modalità “Night”;
• Segnalazione della condizione di filtri saturi.
• Cinque differenti modalità di funzionamento:
• Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore;
• Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estratta dall’ambiente;
• Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente.
• Automatica: il recuperatore gestisce automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di umidità relativa;
• “Night”: al calare della luce nella stanza il prodotto forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima, indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati.
• Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio.
• Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto.
• Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni.
• Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza.