Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012435
Cod. Produttore
0000012435
Cod. EAN
8010300124353

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore decentralizzati
Il VORT HRW 40 MONO EVO è un sistema di ventilazione realizzato con corpo in plastica, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti residenziali o commerciali. La sua struttura compatta e il design moderno lo rendono ideale per l'installazione a parete, assicurando un flusso d'aria controllato e silenzioso. Questo prodotto unisce funzionalità e praticità, offrendo una soluzione affidabile per il miglioramento della qualità dell'aria interna. Descrizione del produttore: Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, per installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico. Ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti. Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV. Diametro nominale: 160 mm. Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria). Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi. Comandi per accensione / spegnimento, per la regolazione della modalità di funzionamento e per la selezione delle velocità della ventola, posti a bordo macchina. Tre differenti modalità di funzionamento: Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore; Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata vien estratta dall’ambiente; Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente. Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. Spia di segnalazione dei filtri saturi visibile nella parte inferiore dello chassis, immediatamente dietro la cover frontale. Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto. Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni. Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza. Possibilità di asservimento a sensori remoti C-TEMP e C-HCS per la gestione automatica delle logiche di funzionamento.

larghezza

231 mm

altezza

200 mm

profondità

283 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)

Tipo di controllo della velocità

Altro

Diametro nominale del condotto

160 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

1

Collegamento posteriore

Potenza assorbita in base alla norma EN

5 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Produttore

Recuperatore calore decentralizzato ventilazione residenziale commerciale