Descrizione del prodotto
La VORT HRW 30 MONO EVO HCS è una soluzione innovativa per il ricambio d'aria, progettata per garantire un'efficace ventilazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con corpo in plastica resistente, assicura durata e facilità di installazione. Il design compatto e moderno permette un'integrazione estetica discreta nelle pareti, mentre la tecnologia avanzata garantisce un flusso d'aria ottimale per migliorare la qualità dell'ambiente interno. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un sistema affidabile e funzionale per il controllo della ventilazione, con un occhio attento all'efficienza energetica e al comfort. Descrizione del produttore: Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, per installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico. Ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti.
Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV.
Diametro nominale: 100 mm.
Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria).
Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi.
Sonda di umidità relativa integrata nel prodotto.
Telecomando monodirezionale che consente di impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto. Nel dettaglio:
Accensione e spegnimento;
Selezione delle 4 modalità di funzionamento;
Selezione delle velocità della ventola;
Selezione del valore della soglia dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti impostabili al 50%, 65% e 80%);
Attivazione della modalità “Night”;
Segnalazione della condizione di filtri saturi.
Cinque differenti modalità di funzionamento:
Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore;
Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estratta dall’ambiente;
Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente.
Automatica: il recuperatore gestisce automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di umidità relativa;
"Night": al calare della luce nella stanza il prodotto forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima, indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati.
Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano per le polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio.
Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto.
Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni.
Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza.