Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000045093
Cod. Produttore
0000045093
Cod. EAN
8010300450933

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore con funzione di deumidificazione
Il VORT HRI 500 DH è un sistema di ventilazione meccanica controllata progettato per garantire un ricambio d'aria efficiente in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di alimentazione a tensione alternata, assicura un flusso d'aria ottimale attraverso un design compatto e robusto in metallo, con un pannello superiore nero che ne facilita l'installazione in controsoffitti. Questo dispositivo è ideale per migliorare la qualità dell'aria interna, riducendo umidità e inquinanti, e si adatta ad applicazioni diverse grazie alla sua versatilità. La struttura è studiata per un funzionamento silenzioso e affidabile, garantendo comfort e benessere negli spazi abitativi. Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata con pannelli rimovibili. • 2 Motori EC (brushless) con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe. • Possibilità di selezionare le velocità da 0 al Max mediante trimmer in base alle perdite di carico dell’impianto. • Portata in ventilazione tra 140 m3/h e 250 m3/h Portata in deumidificazione tra 250 m3/h e 500 m3/h • Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS) • Contiene gas fluorato ad effetto serra. • Compressore funzionante con gas HFC-R410A • Predisposizione per termoigrostato elettronico (cod. 22608) • Doppio condensatore ad acqua e aria • Flussostato • Valvola modulante a tre vie • Serranda di ricircolo motorizzata • Protezione antigelo • 2 filtri G4 • Elettronica di controllo con microprocessore, comprensiva di display LCD • Pannello comandi remoto RCP (codice 22607) disponibile in opzione • Prodotto ermeticamente sigillato

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

Recuperatore calore deumidificatore VORT HRI 500 DH ventilazione 140-500 m3/h