Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000011293
Cod. Produttore
0000011293
Cod. EAN
8010300112930

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore da controsoffitto

Certificazioni e Dichiarazioni

VORT HRI 350 PHANTOM BP è un sistema di ventilazione meccanica controllata con un'efficienza energetica di classe A, progettato per garantire un ricambio d'aria ottimale con un flusso d'aria di 280 metri cubi all'ora. La sua struttura combina materiali di alta qualità, con un corpo principalmente in metallo e una copertura superiore in materiale resistente e isolante, che contribuisce a ridurre il rumore a soli 51 decibel. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un sistema di ventilazione efficiente, silenzioso e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501). Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm. Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione. Portata impostabile tra 120 m3/h e 350 m3/h. Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza. By-pass 100 % ad azionamento automatico. Sistema ad attivazione automatica per prevenire le formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri F5 ( F7 opzionali). Elettronica di controllo. Tiranti per l’installazione sospesa in dotazione.

larghezza

740 mm

altezza

288 mm

profondità

1287 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Adatto per sensore di movimento

Materiale del corpo

Altro

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

310 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

280 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

255 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

225 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

200 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

170 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

150 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

165 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Produttore

Recuperatore calore controsoffitto portata 120-350 m3/h alta efficienza