› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Recuperatore calore controsoffitto ventilatore EC 150 mm residenziale

Cod. Rexel VR11282
Cod. Produttore 0000011282
Cod. EAN 8010300112824

Informazioni principali

  • Serie: VR11282
  • Voltaggio: Non specificato
  • Involucro: Acciaio zincato
  • Ventilatori: EC brushless 3 velocità
  • Scambiatore: Flussi incrociati plastico
  • Protezione: Antigelo integrata
  • Filtri: 2 M5, F7 opzionale
  • Attacchi: Diametro 150 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il VORT HRI 350 FLAT è un'unità di ventilazione ad alta efficienza, progettata per garantire un ricambio d'aria ottimale con un consumo energetico contenuto, classificato in classe A. Realizzato con corpo in acciaio, questo dispositivo offre una portata d'aria di 280 metri cubi all'ora, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Il livello di rumorosità è contenuto a 51 dB, ideale per ambienti che richiedono comfort acustico. La struttura compatta e robusta lo rende adatto per installazioni in spazi ridotti, mantenendo elevate caratteristiche di efficienza energetica e funzionalità. Descrizione del produttore: Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN EN 13501). Ventilatori ad alta efficienza equipaggiati di ventole centrifughe a pale rovesce azionate da motori EC (brushless) a 3 velocità. Scambiatore di calore ad alta efficienza di tipo a flussi incrociati in controcorrente in materiale plastico. By-pass termodinamico ad azionamento automatico. Protezione antigelo integrata. Attacchi di diametro nominale pari a 150 mm. 2 Filtri M5 (filtro F7 opzionale per il condotto di aspirazione), facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione. Gruppo comandi remoto, a connessione filare, per: l’accensione e lo spegnimento; la selezione della velocità di funzionamento desiderata tra le 3 disponibili; la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi. Staffe per l’installazione sospesa.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

altezza

288 mm

profondità

1287 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

340 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

310 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

280 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

250 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

220 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

185 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

150 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

240 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Recuperatore calore controsoffitto ventilatore EC 150 mm residenziale