› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Recuperatore calore deumidificatore VORT HRI 260 DH residenziale

Cod. Rexel VR0000045091
Cod. Produttore 0000045091
Cod. EAN 8010300450919

Informazioni principali

  • Serie: VORT HRI 260 DH
  • Motori: 2 EC brushless
  • Portata aria: 80-125 m³/h
  • Portata deumidif.: 130-250 m³/h
  • Scambiatore: flussi in controcorrente
  • Gas refrigerante: HFC-R134a
  • Filtri: 2 filtri G4
  • Controllo: microprocessore con LCD

Descrizione del prodotto

Unità di ventilazione VORT HRI 260 DH progettata per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti chiusi. Realizzata con struttura robusta in metallo, è adatta a sistemi di ventilazione meccanica controllata con alimentazione in corrente alternata. Il design compatto e le molteplici bocche di uscita permettono un'installazione versatile, ottimizzando il ricambio d'aria e migliorando la qualità dell'ambiente interno. Ideale per applicazioni in ambito civile e commerciale, assicura prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata con pannelli rimovibili. • 2 Motori EC (brushless) con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere abbinati a giranti centrifughe. • Possibilità di selezionare le velocità da 0 al Max mediante trimmer in base alle perdite di carico dell’impianto. • Portata in ventilazione tra 80 m3/h e 125 m3/h Portata in deumidificazione tra 130 m3/h e 250 m3/h • Scambiatore di calore ad altissima efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in materiale plastico (PS) • Contiene gas fluorato ad effetto serra. • Compressore funzionante con gas HFC-R134a • Predisposizione per termoigrostato elettronico (cod. 22608) • Doppio condensatore ad acqua e aria • Flussostato • Valvola modulante a tre vie • Serranda di ricircolo motorizzata • Protezione antigelo • 2 filtri G4 • Elettronica di controllo con microprocessore, comprensiva di display LCD • Pannello comandi remoto RCP (codice 22607) disponibile in opzione • Prodotto ermeticamente sigillato

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Recuperatore calore deumidificatore VORT HRI 260 DH residenziale