› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Recuperatore calore controsoffitto portata 75-200 m3/h civile residenziale

Cod. Rexel VR11290
Cod. Produttore 0000011290
Cod. EAN 8010300112909

Informazioni principali

  • Serie: HRI 200 PHANTOM
  • Portata: 75-200 m³/h
  • Motore: EC brushless
  • Velocità: 3 impostabili
  • Diametro tubazioni: 125 mm
  • Recuperatore calore: flussi incrociati
  • Filtri: 2 F5 (F7 opz.)
  • Materiale involucro: acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il VORT HRI 200 PHANTOM è un ventilatore con un design compatto e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni di ventilazione residenziale e commerciale. Offre un'efficienza energetica di classe A, garantendo un consumo contenuto e prestazioni elevate. Con un livello sonoro di 43 dB, assicura un funzionamento silenzioso, mentre la portata d'aria di 163 m³/h consente un ricambio d'aria efficace e costante. La struttura è realizzata con materiali resistenti e durevoli, adatti per un utilizzo continuo. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per il controllo della qualità dell'aria, combinando efficienza, silenziosità e robustezza. Descrizione del produttore: Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501). Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm. Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione. Portata impostabile tra 75 m3/h e 200 m3/h. Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza. Sistema ad attivazione automatica per prevenire le formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore. 2 filtri F5 ( F7 opzionali). Elettronica di controllo. Tiranti per l’installazione sospesa in dotazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

643 mm

altezza

248 mm

profondità

964 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Adatto per sensore di movimento

Materiale del corpo

Altro

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

175 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

165 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

140 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

120 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

90 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

60 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

125 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

102 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Recuperatore calore controsoffitto portata 75-200 m3/h civile residenziale