Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000011281
Cod. Produttore
0000011281
Cod. EAN
8010300112817

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore da controsoffitto

Certificazioni e Dichiarazioni

Il VORT HRI 200 FLAT è un dispositivo per la ventilazione realizzato con corpo in acciaio, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria con una portata di 163 m³/h. È caratterizzato da un livello di rumorosità contenuto, pari a 43 dB, e da una classe di efficienza energetica A, che ne assicura un funzionamento economico e rispettoso dell'ambiente. La struttura robusta in acciaio conferisce al prodotto durabilità e resistenza, rendendolo adatto all'installazione in impianti elettrici e di ventilazione professionali. Descrizione del produttore: Involucro in lamiera d’acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN EN 13501). Ventilatori ad alta efficienza equipaggiati di ventole centrifughe a pale rovesce azionate da motori EC (brushless) a 3 velocità. Scambiatore di calore ad alta efficienza di tipo a flussi incrociati in controcorrente in materiale plastico. By-pass termodinamico ad azionamento automatico. Protezione antigelo integrata. Attacchi di diametro nominale pari a 125 mm. 2 Filtri M5 (filtro F7 opzionale per il condotto di aspirazione), facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione. Gruppo comandi remoto, a connessione filare, per: l’accensione e lo spegnimento; la selezione della velocità di funzionamento desiderata tra le 3 disponibili; la segnalazione, mediante spia luminosa, della condizione di filtri saturi. Staffe per l’installazione sospesa.

larghezza

551 mm

altezza

240 mm

profondità

969 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

180 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

170 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

150 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

130 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

105 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

80 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

125 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

100 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Produttore

Recuperatore calore controsoffitto ventilatori EC 125 mm residenziale