› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

VORT HR 300 NETI

Cod. Rexel VR0000010935
Cod. Produttore 0000010935
Cod. EAN 8010300109350

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni tubazioni: 125 mm
  • Motori: 2 EC brushless
  • Involucro: polipropilene espanso
  • Pannello: resina plastica lucida
  • Serie: VORT HR 300 NETI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Versione specifica per mercati Italia ed Export. Involucro in polipropilene espanso (PPE). Pannello frontale estetico in resina plastica, finitura lucida. Bocche di connessione alle tubazioni di diametro nominale pari a 125 mm. 2 motori EC (brushless) con alberi montati su cuscinetti a sfere ciascuno abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

900 mm

profondità

317 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Altro

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

295 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

285 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

275 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

260 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

255 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

230 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

125 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

190 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

VORT HR 300 NETI