Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000012116
Cod. Produttore
0000012116
Cod. EAN
8010300121161

Informazioni di prodotto

Recuperatori di calore
Unità di ventilazione VORT HR 200 BP realizzata con corpo in acciaio resistente e di alta qualità, progettata per garantire un’efficiente gestione dell’aria negli ambienti interni. Questo dispositivo assicura un equilibrio ottimale tra prestazioni e durata, offrendo un sistema affidabile per il ricambio e la purificazione dell’aria. La struttura compatta e robusta è ideale per installazioni in spazi residenziali o commerciali, con un design funzionale che facilita l’integrazione negli impianti elettrici esistenti. Descrizione del produttore: Struttura e pannello frontale in lamiera d?acciaio, spessore 10/10, verniciata con polvere poliestere bianca (RAL 9016) in finitura liscia. Ganci per installazione a parete compresi nella dotazione di serie. Bocche di aspirazione e mandata compatibili con l?abbinamento a tubi di diametro nominale pari a 125 mm. Coppia di motoventilatori azionati da motori EC (brushless) del tipo a rotore esterno, con alberi montati su cuscinetti a sfere per assicurare un funzionamento virtualmente ?maintenance free?, direttamente accoppiati a giranti centrifughe a pale avanti. 3 velocit? di funzionamento, indipendentemente impostabili all?atto dell?installazione. Scambiatore di calore ad alta efficienza, del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina plastica (PS). By-pass termodinamico ad attivazione automatica, a garanzia del comfort degli occupanti gli ambienti asserviti nelle mezze stagioni, o comunque quando la temperatura esterna non richieda l?azione dello scambiatore di calore. Gruppo comandi remoto, del tipo a connessione filare, con display LCD, per: l?accensione e lo spegnimento del prodotto. La configurazione iniziale del prodotto. La scelta della velocit? di funzionamento. La programmazione del funzionamento. La visualizzazione dell?ora e della temperatura ambiente. Il monitoraggio del corretto funzionamento del prodotto (eventuali malfunzionamenti sono evidenziati attraverso messaggi di errore visualizzati sul display) La segnalazione sul display della condizione di filtri saturi. Coppia di filtri Classe ISO Coarse 30% (G3) (filtro M5 disponibile in opzione per il condotto di mandata), facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione periodica. Protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la formazione di brina in corrispondenza dello scambiatore di calore. Vaschetta di raccolta condensa con dispositivi di scarico. Predisposizione per collegamento ad un pre-heater."

larghezza

595 mm

altezza

480 mm

profondità

292 mm

collegamento

Estremità Condotto

classe di efficienza energetica

A

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Cavo

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2)

Con unità di controllo cablata

Adatto per unità di controllo cablata

Volume d'aria a 50 Pa max.

215 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

190 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

155 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

90 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

30 METROC_ORA

Tipo di controllo della velocità

3 posizioni

Diametro nominale del condotto

125 mm

Numero di collegamenti di aspirazione

2

Potenza assorbita in base alla norma EN

110 KILOWATT

Adatto per ventilazione controllata

Produttore

Recuperatore calore VORT HR 200 BP ventilazione civile residenziale