Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR13039
Cod. Produttore
0000013039
Cod. EAN
8010300130392

Informazioni di prodotto

VORT DELTA T
Il regolatore VORT DELTA T è un dispositivo elettrico a parete caratterizzato da un comando a manopola che consente una regolazione continua della potenza. Progettato per un utilizzo monofase, è realizzato in colore grigio e garantisce un controllo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono la modulazione della potenza, questo regolatore combina funzionalità e design compatto, assicurando facilità di installazione e uso. Descrizione del produttore: Regolatore di velocità multiplo per ventilatori a soffitto Vortice. Permette il controllo di fino a 16 ventilatori in modalità manuale o automatica, in funzione del differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimità del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, così da garantire l’efficace destratificazione dell’aria ambiente ed assicurare in tal modo interessanti risparmi energetici. Alimentazione monofase 230 V / 50-60 Hz. Carico massimo ammissibile: 6 A. Involucro per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54.

corrente nominale

6 A

tipo di montaggio

A parete

tipo di comando

Manopola

colore

Grigio

larghezza

192 mm

altezza

160 mm

profondità

103 mm

numero di fasi

1

regolazione continua della potenza

contatto di commutazione

grado di protezione (IP)

IP54

con sensore di temperatura

Tensione d'uscita

0 ... 230 V

Produttore

Regolatore velocità multiplo 16 ventilatori soffitto IP54 parete