Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65336
Cod. Produttore
0000065336
Cod. EAN
8010300653365

Informazioni di prodotto

climatizzatori da installazione a parete monosplit e multisplit
• Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento fino a 5.500 W (18.766 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento fino a 5.600 W (19.107 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento fino a 5.500 W (18.766 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento fino a 5.600 W (19.107 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.

Con telecomando/comando remoto

Altezza dell'apparecchio esterno

700 mm

Larghezza dell'apparecchio esterno

890 mm

Profondità dell'apparecchio esterno

396 mm

Peso dell'apparecchio esterno

45 kg

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

Frequenza unità esterna

50 Hz

Numero di fasi unità esterna

1

Tensione di collegamento unità esterna

220 V

Con telecomando/comando remoto wireless

Inverter controllato

Tipo di refrigerante

R32

Classe energetica di raffreddamento

A++

Classe energetica di riscaldamento

A+

Diametro nominale linea del fluido

1/4 di pollice

Con filtro odore

Con programma orologio/timer

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori)

1

Produttore

VORT ARTIK EVO DUAL UE