Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65330
Cod. Produttore
0000065330
Cod. EAN
8010300653303

Informazioni di prodotto

Climatizzatori da installazione a parete Monosplit e Multisplit
• Involucro in resina plastica antiurto. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h). • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. • Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi. • 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione. • L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente: • l’accensione/spegnimento. • L’impostazione della temperatura ambiente desiderata. • La programmazione del timer. • Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna. • Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito. • Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort. • Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne. • Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione. • Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort. • La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi. • L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticale dei flap dell’unità interna. • L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione) • L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori. • L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati. Descrizione del produttore: • Involucro in resina plastica antiurto. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h). • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. • Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi. • 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione. • L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente: • l’accensione/spegnimento. • L’impostazione della temperatura ambiente desiderata. • La programmazione del timer. • Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna. • Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito. • Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort. • Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne. • Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione. • Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort. • La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi. • L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticale dei flap dell’unità interna. • L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione) • L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori. • L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati.

Con telecomando/comando remoto

Larghezza dell'apparecchio interno

792 mm

Altezza dell'apparecchio interno

279 mm

Profondità dell'apparecchio interno

195 mm

Peso dell'apparecchio interno

9 kg

Contenuto effettivo refrigerante

520 kg

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

Frequenza unità interna

50 Hz

Numero di fasi unità interna

1

Tensione di collegamento unità interna

220 V

Con telecomando/comando remoto wireless

Modello (unità interna)

Parete (alta)

Inverter controllato

Tipo di refrigerante

R32

Classe energetica di raffreddamento

A++

Classe energetica di riscaldamento

A+

Colore unità interna

Bianco

Diametro nominale linea del fluido

1/4 di pollice

Differenza altezza massima

10 m

Con filtro pulizia dell'aria

Con filtro odore

Con programma orologio/timer

Set tubazione in dotazione

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori)

1

Lunghezza massima totale tubazione

20 m

Potenza in ingresso di raffreddamento

750 ... 750 KILOWATT

Potenza in ingresso di riscaldamento

745 ... 745 KILOWATT

Livello pressione sonora unità interna per raffreddamento

26 ... 39 DECIBEL_A

Livello pressione sonora unità interna per riscaldamento

26 ... 39 DECIBEL_A

Livello capacità acustica unità interna

26 ... 39 DECIBEL_A

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB)

16 ... 31 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB)

16 ... 31 °C

Capacità totale di raffreddamento

2600 ... 2600 KILOWATT

Capacità totale di riscaldamento

2800 ... 2800 KILOWATT

Produttore

VORT ARTIK EVO 9 UI