› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Condizionatori portatili

VORT ARTIK EVO 9 UE

Cod. Rexel VR65331
Cod. Produttore 0000065331
Cod. EAN 8010300653310

Informazioni principali

  • Capacità raffrescamento: 2.600 W
  • Capacità riscaldamento: 2.800 W
  • Compressore: DC inverter
  • Gas refrigerante: R32
  • Involucro: acciaio zincato
  • Funzione: Auto-restart
  • Sbrinamento: intelligente
  • Serie: ARTIK EVO 9 UE

Descrizione del prodotto

• Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 2.600 W (8.871 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 2.800 W (9.554 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.

Caratteristiche tecniche

Con telecomando/comando remoto

Altezza dell'apparecchio esterno

541 mm

Larghezza dell'apparecchio esterno

829 mm

Profondità dell'apparecchio esterno

326 mm

Peso dell'apparecchio esterno

29 kg

Contenuto effettivo refrigerante

520 kg

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

Frequenza unità esterna

50 Hz

Numero di fasi unità esterna

1

Tensione di collegamento unità esterna

220 V

Con telecomando/comando remoto wireless

Modello (unità interna)

Parete (alta)

Inverter controllato

Tipo di refrigerante

R32

Classe energetica di raffreddamento

A++

Classe energetica di riscaldamento

A+

Diametro nominale linea del fluido

1/4 di pollice

Differenza altezza massima

10 m

Con filtro pulizia dell'aria

Con filtro odore

Con programma orologio/timer

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori)

1

Lunghezza massima totale tubazione

20 m

Potenza in ingresso di raffreddamento

750 ... 750 KILOWATT

Potenza in ingresso di riscaldamento

745 ... 745 KILOWATT

Livello capacità acustica unità esterna

62 ... 62 DECIBEL_A

Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB)

15 ... 52 °C

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB)

15 ... 52 °C

VORT ARTIK EVO 9 UE