Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65334
Cod. Produttore
0000065334
Cod. EAN
8010300653341

Informazioni di prodotto

VORT ARTIK EVO 18 UI
• Involucro in resina plastica antiurto. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 5.130 W (17.504 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 5.270 W (17.981 Btu/h). • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. • Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi. • 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione. • L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente: • l’accensione/spegnimento. • L’impostazione della temperatura ambiente desiderata. • La programmazione del timer. • Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna. • Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito. • Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort. • Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne. • Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione. • Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort. • La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi. • L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticale dei flap dell’unità interna. • L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione). • L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori. • L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati. Descrizione del produttore: • Involucro in resina plastica antiurto. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 5.130 W (17.504 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 5.270 W (17.981 Btu/h). • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. • Display a LED: posizionato sul pannello frontale, evidenzia lo stato dell’apparecchio, la temperatura ambiente e lo stato del WiFi. • 5 modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione. • L’accurata progettazione garantisce il rapido raggiungimento delle condizioni desiderate nell’ambiente, sia in modalità raffrescamento sia in modalità riscaldamento, a fronte di bassi consumi energetici. • Timer programmabile: consente di programmare, nell’arco delle 24 ore e ad intervalli di 30 minuti, l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio. • Telecomando a raggi infrarossi, con ampio display, per un’immediata verifica dei settaggi impostati. Consente: • l’accensione/spegnimento. • L’impostazione della temperatura ambiente desiderata. • La programmazione del timer. • Il settaggio delle 5 velocità della ventola dell’unità interna. • Il settaggio del livello di performance desiderato tra le 5 opzioni QUIET, SLEEP, TURBO, ECO, I FEEL descritte nel seguito. • Funzione “I FEEL”: il sensore interno al telecomando rileva la temperatura circostante e trasmette l’informazione all’unità interna, che in base ad essa è in grado di adattarne automaticamente il funzionamento per garantire il massimo comfort. • Funzioni “QUIET” e “SLEEP”: ottimizzano la rumorosità e i consumi, favorendo l’impiego nelle ore notturne. • Funzione “TURBO”: accentua l’efficacia del funzionamento nelle modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Ventilazione. • Funzione “ECO”: determina il funzionamento automatico del climatizzatore in modalità atta a conseguire il miglior compromesso tra consumi e comfort. • La configurazione della funzione “SMART”, per il controllo a distanza attraverso dispositivi mobili (IOS e ANDROID) del climatizzatore collegato alla rete WiFi. • L’impostazione dell’oscillazione automatica in verticale dei flap dell’unità interna. • L’impostazione della modalità di funzionamento: Automatico, Raffrescamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione). • L’impostazione della funzione “CLEAN”, che attiva la pulizia dell’evaporatore, favorendo la rimozione di residui di umidità, possibile causa di formazione di muffe e cattivi odori. • L’impostazione della funzione “CHILD LOCK”, che inibisce il funzionamento del telecomando, impedendo l’indesiderata modifica dei settaggi pre-impostati.

Con telecomando/comando remoto

Larghezza dell'apparecchio interno

972 mm

Altezza dell'apparecchio interno

302 mm

Profondità dell'apparecchio interno

224 mm

Peso dell'apparecchio interno

13 kg

Contenuto effettivo refrigerante

930 kg

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

Frequenza unità interna

50 Hz

Numero di fasi unità interna

1

Tensione di collegamento unità interna

220 V

SCOP (riscaldamento)

4

Con telecomando/comando remoto wireless

Modello (unità interna)

Parete (alta)

Inverter controllato

Tipo di refrigerante

R32

Classe energetica di raffreddamento

A++

Classe energetica di riscaldamento

A+

Colore unità interna

Bianco

Diametro nominale linea del fluido

1/4 di pollice

Differenza altezza massima

10 m

Con filtro pulizia dell'aria

Con filtro odore

Con programma orologio/timer

Numero di circuiti di raffreddamento (compressori)

1

Lunghezza massima totale tubazione

20 m

Potenza in ingresso di raffreddamento

1540 ... 1540 KILOWATT

Potenza in ingresso di riscaldamento

1480 ... 1480 KILOWATT

Livello pressione sonora unità interna per raffreddamento

36 ... 46 DECIBEL_A

Livello pressione sonora unità interna per riscaldamento

36 ... 46 DECIBEL_A

Livello capacità acustica unità interna

47 ... 57 DECIBEL_A

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB)

15 ... 52 °C

Capacità totale di raffreddamento

5270 ... 5270 KILOWATT

Capacità totale di riscaldamento

5500 ... 5500 KILOWATT

Produttore

VORT ARTIK EVO 18 UI