Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Condizionatori portatili /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65333
Cod. Produttore
0000065333
Cod. EAN
8010300653334

Informazioni di prodotto

Climatizzatori da installazione a parete Monosplit e Multisplit
• Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 3.500 W (11.942 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 3.650 W (12.454 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025. Descrizione del produttore: • Involucro in lamiera d’acciaio zincata verniciata per assicurare un’elevata resistenza agli agenti atmosferici. • Capacità nominale in modalità raffrescamento: 3.500 W (11.942 Btu/h). • Capacità nominale in modalità riscaldamento: 3.650 W (12.454 Btu/h). • Compressore di tipo DC inverter con circuito a pompa di calore. • La procedura di Sbrinamento Intelligente determina, durante il funzionamento in Riscaldamento, l’avvio automatico della procedura di defrosting. Completata tale fase, il climatizzatore riprende automaticamente a funzionare in Riscaldamento. • Funzione AUTO-RESTART che, nel caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazione elettrica, ne assicura il riavvio automatico, nella modalità di funzionamento settata all’atto dello spegnimento. • Gas refrigerante a basso impatto ambientale, l’R32, che risponde alle direttive europee in materia di riduzione dell’effetto serra secondo il Regolamento (UE) N° 517/2014, - Allegato III, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2025.

Con telecomando/comando remoto

Altezza dell'apparecchio esterno

541 mm

Larghezza dell'apparecchio esterno

829 mm

Profondità dell'apparecchio esterno

326 mm

Peso dell'apparecchio esterno

30 kg

Contenuto effettivo refrigerante

780 kg

Principio di funzionamento

Raffreddamento e riscaldamento

Frequenza unità esterna

50 Hz

Numero di fasi unità esterna

1

Tensione di collegamento unità esterna

220 V

SCOP (riscaldamento)

4

Con telecomando/comando remoto wireless

Inverter controllato

Tipo di refrigerante

R32

Classe energetica di raffreddamento

A++

Classe energetica di riscaldamento

A+

Diametro nominale linea del fluido

1/4 di pollice

Differenza altezza massima

10 m

Con filtro pulizia dell'aria

Con filtro odore

Con programma orologio/timer

Lunghezza massima totale tubazione

20 m

Potenza in ingresso di raffreddamento

1010 ... 1010 KILOWATT

Potenza in ingresso di riscaldamento

970 ... 970 KILOWATT

Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB)

15 ... 52 °C

Capacità totale di raffreddamento

3500 ... 3500 KILOWATT

Capacità totale di riscaldamento

3650 ... 3650 KILOWATT

Produttore

VORT ARTIK EVO 12 UE