Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000025043
Cod. Produttore
0000025043
Cod. EAN
8010300250434

Informazioni di prodotto

VORT ARIASALUS 100
Il VORT ARIASALUS 100 è un depuratore d'aria di alta qualità progettato per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Con un design elegante e moderno, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi spazio, grazie al suo colore nero raffinato. Realizzato con materiali di alta qualità, il VORT ARIASALUS 100 garantisce durabilità e resistenza nel tempo, offrendo prestazioni ottimali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo depuratore è capace di rimuovere polveri, allergeni e altre particelle nocive dall'aria, creando un ambiente sano e confortevole. È ideale per l'uso in case, uffici e spazi commerciali, contribuendo a mantenere un'aria pulita e fresca. La sua facilità d'uso e manutenzione lo rende una scelta perfetta per chi desidera un'aria più pulita senza complicazioni. Descrizione del produttore: Il VORT ARIASALUS 100 è un depuratore d'aria di alta qualità progettato per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Con un design elegante e moderno, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi spazio, grazie al suo colore nero raffinato. Realizzato con materiali di alta qualità, il VORT ARIASALUS 100 garantisce durabilità e resistenza nel tempo, offrendo prestazioni ottimali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo depuratore è capace di rimuovere polveri, allergeni e altre particelle nocive dall'aria, creando un ambiente sano e confortevole. È ideale per l'uso in case, uffici e spazi commerciali, contribuendo a mantenere un'aria pulita e fresca. La sua facilità d'uso e manutenzione lo rende una scelta perfetta per chi desidera un'aria più pulita senza complicazioni.

colore

Nero

larghezza

480 mm

Tipologia

Depuratore aria

altezza

246 mm

profondità

590 mm

potenza

35 W

peso

6,3 kg