Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000090023
Cod. Produttore
0000090023

Informazioni di prodotto

Unità monoblocco antivento e antifumo con design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a componenti integrati e cablaggio semplificato
  • Riduzione dei tempi di montaggio con elettronica di controllo avanzata
  • Manutenzione agevolata tramite LED di segnalazione anomalie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento autonomo garantito per almeno 2 ore in caso di emergenza
  • Efficienza energetica con alimentatore switching
  • Affidabilità elevata grazie a batterie ermetiche ad alta capacità
Descrizione del produttore: Unità monoblocco realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante: l’elettronica di controllo con alimentatore “switching”, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalando eventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale; quattro accumulatori ermetici 12V, ad alta capacità, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore; un’elettroventola azionata da un motore AC sigillato, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

350 mm

altezza

475 mm

profondità

215 mm

Tensione d'esercizio

230 V

Autonomia in emergenza

2 h

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

interfaccia esterna

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

1

selettore integrato