Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK10R1
Cod. Produttore
DMK10R1
Cod. EAN
8013975154762

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 VAC
  • Tensione nominale: 600 VAC fase-fase
  • Campo misura: 15-660 VAC fase-fase
  • Metodo misura: True RMS
  • Accuratezza: ±0.25% f.s. ±1 digit
  • Grado protezione: IP54
  • Fissaggio: Ad incasso
  • Serie: DMK10R1
Descrizione del produttore: VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN, CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,2

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

tarato

intervallo di misura

15 ... 660 V

Produttore

Voltmetro digitale trifase 96x48mm con relè programmabile controllo protezione