Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK00R1
Cod. Produttore
DMK00R1
Cod. EAN
8013975154670
Descrizione del produttore: VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,2

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

tarato

intervallo di misura

15 ... 660 V

Produttore

Voltmetro digitale monofase 96x48mm con relè programmabile per controllo e protezione