Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK70R1
Cod. Produttore
DMK70R1
Cod. EAN
8013975152225

Informazioni di prodotto

VOLTM.DIGIT.3F 220-240VAC+RELE PROGR.
Descrizione del produttore: VOLTMETRO, TRIFASE, 3 TENSIONI DI FASE, 3 TENSIONI CONCATENATE, 3 TENSIONI MAX. DI FASE, 3 TENSIONI MAX. CONCATENATE, 3 TENSIONI MIN. DI FASE, 3 TENSIONI MIN. CONCATENATE. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

54 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,2

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

tarato

intervallo di misura

15 ... 660 V

Produttore

Voltmetro digitale trifase 220-240VAC con relè programmabile controllo protezione