Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK80R1
Cod. Produttore
DMK80R1
Cod. EAN
8013975152256
Descrizione del produttore: VOLTMETRO, MONOFASE, 1 TENSIONE, 1 TENSIONE MAX., 1 TENSIONE MIN. USCITA A RELÈ PER FUNZIONI DI CONTROLLO E PROTEZIONE

larghezza

54 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,2

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

tarato

intervallo di misura

15 ... 660 V

Produttore

Voltmetro digitale monofase 220-240VAC con relè programmabile controllo protezione