Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMK75R1
Cod. Produttore
DMK75R1
Cod. EAN
8013975152249

Informazioni di prodotto

VOLTM.AMPER.WATT.DIG.3F 220-24 0VAC+RELE
Descrizione del produttore: COMBINED VOLTMETER, AMMETER AND WATTMETER, THREE PHASE, 3 PHASE VOLTAGE VALUES, 3 PHASE TO PHASE VOLTAGE VALUES, 3 PHASE CURRENT VALUES, 4 ACTIVE POWER VALUES, PHASE AND TOTAL, 3 MAXIMUM PHASE VOLTAGE VALUES, 3 MAXIMUM PHASE TO PHASE VOLTAGE VALUES, 3 MAXIMUM PHASE CURRENT VALUES, 4MAX ACTIVE POWER, PHASE AND TOTAL, 3 MINIMUM PHASE VOLTAGE VALUES, 3 MINIMUM PHASE TO PHASE VOLTAGE VALUES, 3 MINIMUM PHASE CURRENT VALUES, 4 MIN ACTIVE POWER, PHASE AND TOTAL. RELAY OUTPUT WITH CONTROL AND PROTECTION FUNCTIONS

larghezza

54 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

90 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

1

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

1,8 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

tarato

intervallo di misura

15 ... 660 V

Produttore

Voltmetro Amperometro Wattmetro Digitale Trifase 220-240V con Relè di Protezione