Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42465100
Cod. Produttore
42465100
Cod. EAN
8012952172539

Informazioni di prodotto

  • Serie: Volo 3585
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3589 lm
  • Indice di resa cromatica: 70 CRI
  • Grado di protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura colore: 4000 K
Il sistema di illuminazione urbana Volo 3585 LED da 26W si distingue per la combinazione di efficienza, design e materiali di alta qualità. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, presenta una struttura aerodinamica con alette di raffreddamento integrate per garantire elevate prestazioni e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in PMMA assicura un’elevata resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, questo apparecchio è adatto a installazioni su pali da 60 mm tramite attacco rialzato, ideale per strade, piste ciclabili, aree pedonali e quartieri residenziali. La sorgente LED da 4000 K offre un flusso luminoso di 3589 lumen con un’efficienza di 138 lm/W e un basso flicker, garantendo comfort visivo e sicurezza. Dispone inoltre di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di un sistema di controllo della temperatura con reset automatico. Questo prodotto Made in Italy rappresenta una soluzione affidabile e performante per valorizzare e rendere più vivibili gli spazi urbani. Descrizione del produttore: Volo - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

695 mm

altezza/profondità

132 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 26W 3585lm IP66 per esterni strade e ciclabili