Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42464100
Cod. Produttore
42464100
Cod. EAN
8012952172577

Informazioni di prodotto

VOLO 3584 LED 45W CLD GRAFITE
La lampada stradale DS42464100 modello Volo 3584 LED 45W è un apparecchio di illuminazione urbana progettato per garantire alta efficienza e qualità della luce. Realizzata in alluminio pressofuso con design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, è resistente a urti (IK09) e agenti atmosferici (IP66), adatta a temperature da -30 °C a +40 °C. Il diffusore in vetro temperato e l’ottica in PMMA assicurano una luce uniforme e di alta qualità con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La sorgente LED da 45 W eroga un flusso luminoso di 7782 lumen con un’efficienza di 173 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo è dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il colore grafite e la verniciatura a polvere garantiscono resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Progettata per pali da 60 mm di diametro, questa lampada unisce prestazioni elevate, lunga durata (100000 ore L90B10) e comfort visivo, valorizzando gli spazi urbani con un prodotto Made in Italy affidabile e sostenibile. Descrizione del produttore: Volo - stradale - High Performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

695 mm

altezza/profondità

132 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 45W 7782lm IP66 grafite urbana